Sondă cu roți cu palete, Ø 16 mm (digitală) - cu Bluetooth®, inclusiv senzor de temperatură

Cod articol: 0635 9571
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
Tip produs Sondă de umiditate şi temperatură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0635 9571
EAN / GTIN 4029547018893
Număr producător 0635 9571
L-Număr L40540 403

Descriere

Descriere:

Utilizați sonda cu palete cu instrumentul de măsurare multifuncțional testo compatibil (vă rugăm să comandați separat) pentru a determina viteza aerului, debitul volumic și temperatura aerului. Sonda cu palete are un domeniu de măsurare de la +0,6 la +50 m/s și dispune de o precizie maximă de la 5 m/s
  • Sonda cu palete cu Bluetooth, inclusiv senzor de temperatură - caracteristici
  • Lectura sondei cu palete este transmisă instrumentului dvs. de măsurare prin Bluetooth, până la o distanță de 20 m
  • Sonda cu palete este echipată cu un telescop, care poate fi extins până la o lungime maximă de 1,0 m. Adâncimea de imersie este ușor de citit, chiar dacă vizibilitatea este redusă, datorită scalei cu contrast ridicat
  • Meniul de măsurare clar structurat pentru debit volumic permite operarea intuitivă a instrumentului de măsurare. Debitul volumic este calculat cu precizie datorită introducerii convenabile a dimensiunii și geometriei secțiunii transversale a conductei. Calculul mediu temporizat și multipunct, debitul volumic mediu, citirea curentă și valorile min./max. sunt afișate în instrumentul de măsură
  • Potrivit: apăsați butonul de pe sonda cu palete pentru a opera instrumentul de măsură. De exemplu, pentru a stoca citiri individuale pentru calculul mediei în mai multe puncte sau pentru a porni și opri seriile de măsurători pentru calculul mediei în timp
  • Fără fir și cu economie de spațiu: mai multe aplicații, mai puține echipamente
  • Versatilitate fără limite: un mâner universal poate fi conectat la toate capetele de sondă - astfel încât să puteți stăpâni mai multe aplicații folosind mai puține echipamente și să economisiți spațiu. Mânerul Bluetooth face mai comodă efectuarea măsurătorilor și garantează mai puțină aglomerație de cabluri în valiză
  • Ora comandați mânerul cu cablu pentru a conecta capetele de sondă testo. Acesta este un avantaj dacă semnalele Bluetooth nu sunt permise. Dacă paleta trebuie înlocuită în viitorul îndepărtat, puteți schimba capul de sondă
  • Dacă este necesar, puteți, de asemenea, să montați sonda cu paleta cu prelungirea telescopului (disponibilă pentru a fi comandată separat). Astfel, puteți atinge o lungime totală de 2 metri, ceea ce facilitează efectuarea de măsurători pe sisteme de ventilație de mari dimensiuni
  • Concept inteligent de calibrare
  • Vă veți obține rezultate de măsurare excepțional de precise cu sonda digitală cu palete, deoarece instrumentul de măsurare face ca incertitudinea măsurătorilor să fie de domeniul trecutului. Trebuie doar să trimiteți sonda pentru calibrare - astfel încât instrumentul de măsurare rămâne în uz continuu
  • Domenii de aplicare pentru sonda cu palete
  • Conducte de ventilație: Folosiți sonda cu palete pentru a efectua măsurători convenabile ale vitezei și temperaturii aerului, chiar și în locații greu accesibile din conductele de ventilație
  • Dacă este necesar, sonda cu palete cu telescop extensibil și scală ușor de citit poate fi extinsă cu ușurință la o lungime totală de până la 2 m folosind extensia telescopului (vă rugăm să comandați separat). Acest lucru face posibilă, de asemenea, efectuarea de măsurători pe sisteme de ventilație mari.